※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八州電工
Lアングル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
幅(mm)
50
長さ(mm)
2400
材質/仕上
ステンレス製
注文コード
52631417
品番
SLA5024S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質/仕上
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2400
幅(mm)
50
材質/仕上
ステンレス製
タイプ
片穴
ボルト
(適合)M12・W1/2
種類
穴あきLアングル
板厚(mm)
4
長穴(mm)
Φ13×40