※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八州電工
Lアングル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
9日以内出荷とは
内容量
1本
幅(mm)
50
長さ(mm)
2100
材質/仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
注文コード
52631426
品番
ZLA5021S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質/仕上
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2100
幅(mm)
50
材質/仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
タイプ
片穴
ボルト
(適合)M12・W1/2
種類
穴あきLアングル
板厚(mm)
4.5
長穴(mm)
Φ13×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650