スリーエム工業
フランジ式サイトグラス フラッパー式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
15
15
20
25
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52633158
品番
10FGL-1-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
72
最高使用圧力(MPa)
1
寸法E(mm)
40
接続方式
フランジ形
接続
JIS10kRF
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材