曜日別特売
10FGL-1-13A フランジ式サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業 52633228

10FGL-1-13A フランジ式サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業 52633228
10FGL-1-13A フランジ式サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業 52633228

フランジ式サイトグラス フラッパー式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード52633228品番10FGL-1-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。

呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
206
最高使用圧力(MPa)
1
寸法E(mm)
155
接続方式
フランジ形
接続
JIS10kRF
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする