スリーエム工業
フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き
10FGL-1-C-13A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
100
15
20
25
40
50
65
80
100
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52633307
品番
10FGL-1-C-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
206
最高使用圧力(MPa)
1
寸法E(mm)
155
接続方式
フランジ形
接続
JIS10kRF
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材