曜日別特売
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624

 

KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624
KW-6585 BR 片バタワゴン フクダクラフト 52633624

片バタワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード52633624品番KW-6585 BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天板を折りたたんで、本体をコンパクトに収納できます。
天板を折りたんだ時のサイズ(約):幅32×奥行45です。
棚板を収納物に合わせて3段階で高さ調節ができる自由度の高い設計になっています。
必要な時だけ天板をさっと広げて、広々作業スペースを確保できるので便利です。
キッチン・ランドリー・書斎など、様々なシーンで活用できます。
キャスター付きでらくらく移動。
耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg

用途
サイズ(約)
幅65×奥行45×高さ85cm
重量(約)
10.5kg
材質
(本体)天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装
ブラウン高さ(cm)85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき450/税込495
沖縄地方数量1につき1,960/税込2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする