曜日別特売
10FUL-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52634025

10FUL-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52634025
10FUL-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52634025

フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)20材質(本体)SCS13A注文コード52634025品番10FUL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

寸法H(mm)112寸法L(mm)160スクリーンd(Φmm)33×70呼び径(A)20呼び径(B)3/4接続JIS10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする