フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ

フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ - スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ - スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ - スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ - スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ - スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ - スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ - スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ - スリーエム工業

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263401610FUL-13A11215633×70151/2SCS13A
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263402510FUL-13A11216033×70203/4SCS13A
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263403410FUL-13A13018043×80251SCS13A
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263404310FUL-13A15823063×90321-1/4"SCS13A
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263405910FUL-13A15823063×90401-1/2"SCS13A
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263406810FUL-13A18326078×110502SCS13A
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263407710FUL-13A23530090×130652-1/2"SCS13A
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263408610FUL-13A265350104×150803SCS13A
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263409510FUL-13A330400132×1901004SCS13A
オープン
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263410410FUL-13A400490162×2501255SCS13A
オープン
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263411310FUL-13A500560202×3001506SCS13A
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263450610FUL-14A11215633×70151/2SCS14A
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263451510FUL-14A11216033×70203/4SCS14A
オープン
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263452410FUL-14A13018043×80251SCS14A
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263453310FUL-14A15823063×90401-1/2"SCS14A
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263454910FUL-14A18326078×110502SCS14A
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263455810FUL-14A23530090×130652-1/2"SCS14A
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263456710FUL-14A265350104×150803SCS14A
オープン
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5263457610FUL-14A330400132×1901004SCS14A
オープン
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする