曜日別特売
GT2DJA 電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot 52636248

GT2DJA 電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot 52636248
GT2DJA 電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot 52636248
GT2DJA 電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot 52636248
GT2DJA 電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot 52636248
GT2DJA 電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot 52636248
GT2DJA 電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot 52636248
GT2DJA 電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot 52636248

電動昇降 ゲーミングデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)1200
奥行(mm)600
質量(kg)29.2
高さ(mm)1250
内容量1台注文コード52636248品番GT2DJA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
幅(mm)1200質量(kg)29.2高さ(mm)1250奥行(mm)600機能【〇】昇降メモリー【〇】障害物検知耐荷重(kg)50モータータイプシングルモーター駆動天板寸法(cm)120×60×1.8色(脚部)ブラック昇降速度25mm/s昇降範囲(mm)750~1250天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【FlexiSpot】新商品発売!電動昇降式ゲーミングデスクGT2新品登場!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする