FlexiSpot
電動昇降 ゲーミングデスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
幅(mm)
1406
1200
1406
1300
奥行(mm)
1063
600
1063
質量(kg)
34.8
29.2
34.8
30
高さ(mm)
1230
1250
1230
1210
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52636257
品番
GT1LJA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1406
質量(kg)
34.8
高さ(mm)
1230
奥行(mm)
1063
機能
【×】昇降メモリー【×】障害物検知
耐荷重(kg)
50
モータータイプ
シングルモーター駆動
天板寸法(cm)
140×106×1.8
色(脚部)
ブラック
昇降速度
25mm/s
昇降範囲(mm)
730~1230
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【FlexiSpot】新商品発売!電動昇降式ゲーミングデスクGT2新品登場!
参考になった