フクシマガリレイ
業務用インバーター縦型冷蔵庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容積(L)
冷蔵787
冷蔵390
冷蔵787
冷蔵315
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52636336
品番
GRN-090RX
参考基準価格(税別)
¥1,082,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
質量(kg)
105
外形寸法(mm)
900×800×1950
内容積(L)
冷蔵787
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却時:185/185、霜取り時:266/266
冷媒
R-134a
冷媒封入量(g)
200
年間消費電力量(kWh/年)
380
省エネ基準達成率(%)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。