TT8-583-TN オクラタープ DOD(ディーオーディー) 52638025

TT8-583-TN オクラタープ DOD(ディーオーディー) 52638025
TT8-583-TN オクラタープ DOD(ディーオーディー) 52638025
TT8-583-TN オクラタープ DOD(ディーオーディー) 52638025
TT8-583-TN オクラタープ DOD(ディーオーディー) 52638025
TT8-583-TN オクラタープ DOD(ディーオーディー) 52638025

オクラタープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個タン注文コード52638025品番TT8-583-TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用した5.1×5.1mの超大型タープテントです。8ヶ所の全ての角にポールとグロメットを付けることができるため、状況に応じて自由自在に張ることができます。
流線型で風を受け流し、ロープを張る場所もヘキサタープより多いオクタゴン型のため、大型タープテントながら耐風性に優れています。

付属品ロープ、キャリーバッグ材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)タン耐水圧(mm)(最低)350収納時寸法(cm)(約)W61×D18×H18寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)510×510総質量(kg)約4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする