河村電器産業
引込計器盤用キャビネット MPO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
基板寸法(mm)
1320×420
820×420
920×420
1020×420
1120×420
1220×420
1320×420
1420×420
1520×420
820×620
920×620
1020×620
1120×620
1220×620
1320×620
1420×620
1520×620
570×320
920×320
1120×320
570×520
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
43.2
29.4
32.1
34.9
37.8
40.5
43.2
45.9
48.5
39
44
48.1
51.1
54.1
58.3
60.6
64.1
20.8
27.3
25.1
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638382
品番
MPO204L
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
シンプル構造な引込計器用ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)160、(ハンドル下)130
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
43.2
基板寸法(mm)
1320×420
機器スペース
WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(400×420)
キャビネット寸法(mm)
1430×500×200
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板
木製基板 25mm/方眼目盛付