FR1-904-KH タキビバビデブー DOD(ディーオーディー) 52638479

FR1-904-KH タキビバビデブー DOD(ディーオーディー) 52638479
FR1-904-KH タキビバビデブー DOD(ディーオーディー) 52638479
FR1-904-KH タキビバビデブー DOD(ディーオーディー) 52638479
FR1-904-KH タキビバビデブー DOD(ディーオーディー) 52638479

タキビバビデブー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
カーキ
内容量1個注文コード52638479品番FR1-904-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タキビバビデブーを焚き火台の下に広げれば、焚き火台からこぼれた薪や火花などから地面への延焼を防ぎ、地面へのダメージを軽減。持ち運びはバックパックにも収めやすいコンパクトな収納サイズ。キャリーバッグが付属します。

セット内容製品本体、キャリーバッグ材質ガラス繊維(両面シリコン加工)厚さ(mm)約0.4×2層カーキサイズS質量(g)(総質量)約500連続耐熱温度(℃)約250収納時寸法(cm)約W17×D6×H27寸法(幅W×奥行D)(cm)S約65×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする