CDNGBN20-200-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN SMC 52638783

 

CDNGBN20-200-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN SMC 52638783
CDNGBN20-200-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN SMC 52638783

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(L) 3
注文コード
52638783
品番
CDNGBN20-200-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする