曜日別特売
MPO303K 引込計器盤用キャビネット MPO 河村電器産業 52638836

MPO303K 引込計器盤用キャビネット MPO 河村電器産業 52638836
MPO303K 引込計器盤用キャビネット MPO 河村電器産業 52638836

引込計器盤用キャビネット MPO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
基板寸法(mm)1020×620
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)48.1
内容量1個注文コード52638836品番MPO303K
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

シンプル構造な引込計器用ボックス

有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130材質鉄板製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)48.1基板寸法(mm)1020×620機器スペースWHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(100×620)キャビネット寸法(mm)1130×700×200構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする