C2-46-BK フォールディングキャリーワゴン DOD(ディーオーディー) 52639136

C2-46-BK フォールディングキャリーワゴン DOD(ディーオーディー) 52639136
C2-46-BK フォールディングキャリーワゴン DOD(ディーオーディー) 52639136
C2-46-BK フォールディングキャリーワゴン DOD(ディーオーディー) 52639136
C2-46-BK フォールディングキャリーワゴン DOD(ディーオーディー) 52639136
C2-46-BK フォールディングキャリーワゴン DOD(ディーオーディー) 52639136
C2-46-BK フォールディングキャリーワゴン DOD(ディーオーディー) 52639136

フォールディングキャリーワゴン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個ブラック注文コード52639136品番C2-46-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

張り切って準備した大量のキャンプ道具。マンションの部屋から駐車場、キャンプ場の駐車場からテントサイトまでの運搬に苦労したことはありませんか。
大型タイヤが搭載された大容量キャリーワゴンを使えば、荷物をまとめて簡単に運ぶことが可能です。使わないときは折りたたんでコンパクトになるため、家や車でのスペースもあまりとりません。キャリーワゴンがあれば、荷物を運ぶ時間と労力を節約でき、キャンプライフがより充実します。

セット内容ワゴン本体、マット、収納カバーブラック容量(L)ワゴン:約125最大積載量(kg)100収納サイズ約W20×D30×H80cm材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×95×120生地ポリエステル内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×86×37総質量(kg)約14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする