フォールディングキャリーワゴン

フォールディングキャリーワゴン - DOD(ディーオーディー)フォールディングキャリーワゴン - DOD(ディーオーディー)フォールディングキャリーワゴン - DOD(ディーオーディー)フォールディングキャリーワゴン - DOD(ディーオーディー)フォールディングキャリーワゴン - DOD(ディーオーディー)フォールディングキャリーワゴン - DOD(ディーオーディー)

張り切って準備した大量のキャンプ道具。マンションの部屋から駐車場、キャンプ場の駐車場からテントサイトまでの運搬に苦労したことはありませんか。
大型タイヤが搭載された大容量キャリーワゴンを使えば、荷物をまとめて簡単に運ぶことが可能です。使わないときは折りたたんでコンパクトになるため、家や車でのスペースもあまりとりません。キャリーワゴンがあれば、荷物を運ぶ時間と労力を節約でき、キャンプライフがより充実します。

セット内容ワゴン本体、マット、収納カバー容量(L)ワゴン:約125最大積載量(kg)100収納サイズ約W20×D30×H80cm材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×95×120生地ポリエステル内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×86×37総質量(kg)約14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639154C2-46Tベージュ
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52639136C2-46-BKブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
52639145C2-46-BLブルーグレー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする