曜日別特売
GS5-562-GY ワンポールテントグランドシート DOD(ディーオーディー) 52639985

GS5-562-GY ワンポールテントグランドシート DOD(ディーオーディー) 52639985
GS5-562-GY ワンポールテントグランドシート DOD(ディーオーディー) 52639985
GS5-562-GY ワンポールテントグランドシート DOD(ディーオーディー) 52639985

ワンポールテントグランドシート

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個対応M用注文コード52639985品番GS5-562-GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。
厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。
テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。

セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ材質210Dポリエステル(PUコーティング)質量(kg)(約)1グレー対応M用耐水圧(mm)最低:5000収納時寸法(cm)(約)W35×D13×H9寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)315×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする