曜日別特売
10B8 ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 気泡材研究所 52642967

10B8 ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 気泡材研究所 52642967
10B8 ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 気泡材研究所 52642967

ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(2個)浮力(kg)10.7直径(Φmm)294注文コード52642967品番10B8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。

用途底曳・定置浮力(kg)10.7型式10B8自重(g)3210材質ABS製直径(Φmm)294穴径(Φmm)27水深(m)800
注意
※水深は目安値であり、保証値ではありません。
※使用限度水深は1回の連続被圧時間が3時間未満での繰返し使用を標準として設定されています。
※被水圧下で3時間以上継続ご使用の場合は、表示水深の70%未満(継続使用時間に応じて変わる)の深さでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする