気泡材研究所
ビニコン(水面用浮子) S型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
浮力(g)
250
直径(Φmm)
86
注文コード
52643186
品番
S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
浮力・直径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。
全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
用途
フェンダー・ボンデン
長さ(mm)
43
型式
S3
直径(Φmm)
86
穴径(Φmm)
14
自重(g)
33
浮力(g)
250