CDNGLA25-100-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLA SMC 52643796

 

CDNGLA25-100-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLA SMC 52643796
CDNGLA25-100-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLA SMC 52643796

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類・ジャバラなど97種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
注文コード
52643796
品番
CDNGLA25-100-D
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする