NCBX3050-12 R形キャビネット NCBX 河村電器産業 52643876

NCBX3050-12 R形キャビネット NCBX 河村電器産業 52643876
NCBX3050-12 R形キャビネット NCBX 河村電器産業 52643876

R形キャビネット NCBX

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)90、(ハンドル下)70
基板寸法(mm)220×420
内容量1個注文コード52643876品番NCBX3050-12
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適

有効深さ(mm)(ドア下)90、(ハンドル下)70材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)7.8使用ハンドルKH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)基板寸法(mm)220×420キャビネット寸法(mm)300×500×120構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする