CDNGLA32-200-D-M9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLA SMC 52643954

 

CDNGLA32-200-D-M9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLA SMC 52643954
CDNGLA32-200-D-M9B ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLA SMC 52643954

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLACDNGLA32-200-D-M9B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類・ジャバラなど97種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
52643954
品番
CDNGLA32-200-D-M9B
参考基準価格(税別)¥44,060販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする