曜日別特売
直径55mm×全長60m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径55mm) ナロック(NAROC) 52644053

直径55mm×全長60m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径55mm) ナロック(NAROC) 52644053
直径55mm×全長60m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径55mm) ナロック(NAROC) 52644053
直径55mm×全長60m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径55mm) ナロック(NAROC) 52644053

船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径55mm)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1巻(60m)
内容量1巻(60m)注文コード52644053品番直径55mm×全長60m 両端アイ1.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする