曜日別特売
RADHEAHWH 電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 THANKO(サンコー)[電子機器] 52644070

RADHEAHWH 電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 THANKO(サンコー)[電子機器] 52644070
RADHEAHWH 電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 THANKO(サンコー)[電子機器] 52644070
RADHEAHWH 電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 THANKO(サンコー)[電子機器] 52644070
RADHEAHWH 電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 THANKO(サンコー)[電子機器] 52644070
RADHEAHWH 電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」 THANKO(サンコー)[電子機器] 52644070

電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52644070品番RADHEAHWH
参考基準価格(税別)¥9,637販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

炙り焼きも鍋もこれ1台で楽しめる、コンパクトサイズの卓上ラジエントヒーター

セット内容本体、鍋、鍋蓋、焼き網、日本語取扱説明書材質本体:ポリプチレンテレフタレート ガラス繊維入り、本体トッププレート:ナノクリスタルガラス、鍋:アルミニウム(セラミックコーティング)、焼き網:ステンレス質量(g)本体:約1090、鍋(蓋含む):約900、焼き網:約250容量(L)1.2(すりきり一杯時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約1000ケーブル長(m)約1.2最高温度(℃)約700(トッププレート温度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:190×200×65、鍋(持ち手・蓋含む):230×180×150、焼き網(持ち手含む):160×260×45安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズプレート温度(℃)200W:約200、400W:約360、600W:約480、800W:約620、1000W:約700
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)680/税込748
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする