曜日別特売
NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219

 

NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219
NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219
NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219
NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219
NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219
NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219
NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219
NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219
NWH-150 トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644219

トールワゴン High・幅15cm×高さ165cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個マットホワイト注文コード52644219品番NWH-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。
◎すき間に収まると正面からモノが見えず、
スッキリきれい。
◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、
出し入れもしやすい。
◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。
インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。

用途
キッチン・サニタリー収納
材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪質量(kg)7.59マットホワイト棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×1654総耐荷重(kg)50
注意
◎当商品はお客様組立商品です。組立にはプラスドライバーが必要ですが工具類は付属しておりません。
◎転倒の恐れがありますので、すき間以外では、ご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする