曜日別特売
MPP2-55 木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644350

 

MPP2-55 木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644350
MPP2-55 木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644350
MPP2-55 木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644350

木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52644350品番MPP2-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き
◎下棚の位置は3段階で調整可能
◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の
様々なシーンで自在にお使い頂けます。

用途キッチン・リビング収納材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン質量(kg)2.12棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500棚寸法(幅W×奥行D)(mm)551×210
注意
◎火の近くには置かないで下さい。
◎棚以外の用途で使用しないで下さい。
◎棚の制限荷重をお守りください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする