曜日別特売
直径50mmX全長110m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ベルラインクロス(直径50mm) ナロック(NAROC) 52644744

直径50mmX全長110m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ベルラインクロス(直径50mm) ナロック(NAROC) 52644744
直径50mmX全長110m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ベルラインクロス(直径50mm) ナロック(NAROC) 52644744
直径50mmX全長110m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ベルラインクロス(直径50mm) ナロック(NAROC) 52644744

船舶用ロープ ベルラインクロス(直径50mm)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1巻(110m)
全長(m)110(両端アイ1.5)
内容量1巻(110m)注文コード52644744品番直径50mmX全長110m 両端アイ1.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。

ロープ径(Φmm)50全長(m)110(両端アイ1.5)仕様8打(2×4)
注意
※個人宅は配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする