荒川技研工業
ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(穴あけタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52644849
品番
BS-35+R
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス、シリコンゴム
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5