曜日別特売
FK-16S 組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52645348

FK-16S 組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52645348
FK-16S 組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52645348
FK-16S 組み込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業 52645348

組み込み用ワイヤーグリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上三価クロメート、クロームメッキ注文コード52645348品番FK-16S
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

器具に埋め込むかナットで挟むことで取り付けます。

材質スチール(化粧ナット部真鍮)耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上三価クロメート、クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする