曜日別特売
EC05516M ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼 52645383

EC05516M ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼 52645383
EC05516M ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼 52645383
EC05516M ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼 52645383
EC05516M ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼 52645383
EC05516M ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼 52645383

ワイヤー&コイルタイプe-チェーン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ275/80R22.5(夏)、10R22.5、295/70R22.5(冬)注文コード52645383品番EC05516M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ワイヤー&コイル形状のため
静かで振動が少なく軽量!
取付け、取り外しが容易!
クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!

材質
ばね鋼(クロスチェーン)
合金鋼(ワイヤー)
適合タイヤサイズ275/80R22.5(夏)、10R22.5、295/70R22.5(冬)付属品取り扱い説明書・針金質量(kg/ペア)11.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52645286
2023-01-26
用途: 積雪時 タイヤに装着
南風堂サービス業

2tトラックで使用、装着も同封の説明書通り、装着時の安心感はわずかな坂でも神経をする減らし発信していたスタッドレスタイヤですが チェーン装着した時の安心感 格段の差があります。圧雪で スリップした恐怖からも少しは解放されるような安堵感。そして装着が意外と簡単だったことなどですが、できれば交換できるクロスがあればより安心できますが・・・
メーカー様には 検討いただけると幸いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする