曜日別特売
POL7350-20 ルーバー付盤用キャビネット POL 河村電器産業 52645477

ルーバー付盤用キャビネット POL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150
基板寸法(mm)620×420
620×420
1120×420
220×320
220×420
320×220
320×320
320×420
320×520
420×320
420×420
420×520
520×420
720×420
820×420
920×620
1020×620
1120×620
1320×620
420×620
520×920
520×620
520×720
620×1120
720×520
720×620
820×1120
820×520
内容量1個注文コード52645477品番POL7350-20
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)24.3基板寸法(mm)620×420ドア片扉キャビネット寸法(mm)730×500×200構造水切・パッキン付/ボディー側面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする