曜日別特売
AM20 0815 ループ ピクチャーハンガーセット 荒川技研工業 52645655

ピクチャーハンガーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
耐荷重(kg)5
内容量1セット注文コード52645655品番AM20 0815 ループ
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。

用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
セット内容フックAM20+ループワイヤーΦ0.8材質真鍮、スチール耐荷重(kg)5ワイヤー長さ(m)1.5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする