曜日別特売
CDNGTN32-75-D-M9NLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMC 52646221

 

CDNGTN32-75-D-M9NLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMC 52646221
CDNGTN32-75-D-M9NLS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMC 52646221

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ種類M9N注文コード52646221品番CDNGTN32-75-D-M9NLS
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(N) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする