レイメイ藤井
パタリーノペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
サイズ
L
S
L
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646248
品番
FY339K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
取り出し口がパタリと開いて中身が取り出しやすいペンケース
マグネット内蔵で開いたままピタッと止まります
収納に便利な内ポケット付き
サイズ
L
色
ネイビー
仕様
内ポケット
材質
表地:ポリエステル、裏地:ナイロン
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
122×200×24