河村電器産業
コントロールボックス CG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×400×350
500×400×350
500×400×350
1000×600×200
1000×600×250
1000×600×350
1000×700×200
1000×700×250
1000×700×350
400×500×200
400×500×250
400×500×350
500×400×200
500×400×250
500×500×200
500×500×250
500×500×350
500×600×200
500×600×250
500×600×350
600×500×200
600×500×250
600×500×350
600×600×200
600×600×250
600×600×350
600×700×200
600×700×250
600×700×350
700×500×200
700×500×250
700×500×350
700×600×200
700×600×250
700×600×350
800×500×200
800×500×250
800×500×350
800×600×200
800×600×250
800×600×350
800×700×200
800×700×250
800×700×350
有効深さ(mm)
(ドア下)330
(ドア下)180
(ドア下)230
(ドア下)330
基板寸法(mm)
420×320
920×520
920×620
320×420
420×320
420×420
420×520
520×420
520×520
520×620
620×420
620×520
720×420
720×520
720×620
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646335
品番
CG5040-35
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)330
保護等級
IP55
質量(kg)
20.3
ボックス(mm)
500×400×350
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×400×350
基板寸法(mm)
420×320
材質
鉄板製
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造
パッチン錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
TL-11J-2(パッチン錠)
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付