曜日別特売
CDNGTN40-450-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMC 52646343

 

CDNGTN40-450-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMC 52646343
CDNGTN40-450-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN SMC 52646343

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGTN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)40注文コード52646343品番CDNGTN40-450-D
参考基準価格(税別)¥43,230販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする