曜日別特売
CG5050-20 コントロールボックス CG 河村電器産業 52646344

コントロールボックス CG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×500×200
500×500×200
1000×600×200
1000×600×250
1000×600×350
1000×700×200
1000×700×250
1000×700×350
400×500×200
400×500×250
400×500×350
500×400×200
500×400×250
500×400×350
500×500×250
500×500×350
500×600×200
500×600×250
500×600×350
600×500×200
600×500×250
600×500×350
600×600×200
600×600×250
600×600×350
600×700×200
600×700×250
600×700×350
700×500×200
700×500×250
700×500×350
700×600×200
700×600×250
700×600×350
800×500×200
800×500×250
800×500×350
800×600×200
800×600×250
800×600×350
800×700×200
800×700×250
800×700×350
有効深さ(mm)(ドア下)180
基板寸法(mm)420×420
内容量1個注文コード52646344品番CG5050-20
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)180保護等級IP55質量(kg)17.5ボックス(mm)500×500×200寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×500×200基板寸法(mm)420×420材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルTL-11J-2(パッチン錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする