レイメイ藤井
ペンパス シャープタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52646433
品番
JC903B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペンケースに入るスリムなペン型コンパス。見やすい黒針。芯の出しやすいサイドノック式
用途
コンパス
直径(Φcm)
最大約30
タイプ
芯用
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、キャップ:PP、ノック:POM
色
ブラック
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×135×13(軸径10)
替芯
Φ0.5/約60mm×1本入
アズワン品番
65-0479-33