CDNGUA40-47-D-H7BAL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGUA SMC 52646562

 

CDNGUA40-47-D-H7BAL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGUA SMC 52646562
CDNGUA40-47-D-H7BAL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGUA SMC 52646562

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGUA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7BAリード線(m)(L) 3注文コード52646562品番CDNGUA40-47-D-H7BAL
参考基準価格(税別)¥50,440販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)47クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする