河村電器産業
屋外盤用キャビネット POT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)215、(ハンドル下)185
(ドア下)165、(ハンドル下)135
(ドア下)215、(ハンドル下)185
基板寸法(mm)
1610×900
1610×900
1610×1100
1610×400
1610×500
1610×600
1710×900
1710×1100
1710×400
1710×500
1710×600
1810×900
1810×1100
1810×400
1810×500
1810×600
1910×900
1910×1100
1910×400
1910×500
1910×600
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647053
品番
POT1710-25A
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)215、(ハンドル下)185
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
126.7
基板寸法(mm)
1610×900
ドア
両扉
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1730×1000×250