アトムリビンテック
AFD-2950用スペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
本体:黒、添付ねじ:GB色
本体:黒、添付ねじ:GB色
本体:黒、添付ねじ:クロメート
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647368
品番
-
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。
付属品
皿小ねじ 4×40 1本
材質
ABS
色
本体:黒、添付ねじ:GB色