河村電器産業
屋外自立盤用キャビネット JO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
有効深さ(mm)
(ドア下)330、(ハンドル下)300
(ドア下)330、(ハンドル下)300
(ドア下)310、(ハンドル下)270
(ドア下)460、(ハンドル下)420
基板寸法(mm)
1120×620
1120×620
1120×620
920×520
920×620
1120×520
720×520
720×620
820×520
1280×500
1280×600
1480×900
1480×1100
1480×500
1480×600
1480×700
1480×800
1580×500
1780×900
1780×1100
1780×1300
1780×500
1780×600
1780×700
1780×800
1980×900
1980×600
1980×700
1980×800
2180×900
2180×700
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647568
品番
JO1270-35
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)330、(ハンドル下)300
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
99.2
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
基板寸法(mm)
1120×620
構造
水切・防水・パッキン付
使用場所
屋外用、自立形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1241×700×350