CDNSC125-225J-D-F9BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSC SMC 52647691

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)225注文コード52647691品番CDNSC125-225J-D-F9BWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,850

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)225磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする