JO1970-50 屋外自立盤用キャビネット JO 河村電器産業 52647744

JO1970-50 屋外自立盤用キャビネット JO 河村電器産業 52647744
JO1970-50 屋外自立盤用キャビネット JO 河村電器産業 52647744

屋外自立盤用キャビネット JO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)460、(ハンドル下)420
基板寸法(mm)1780×600
1780×600
1780×500
1780×700
1780×800
920×520
920×620
1120×520
1120×620
1280×500
1280×600
1480×900
1480×1100
1480×500
1480×600
1480×700
1480×800
1580×500
1780×900
1780×1100
1780×1300
1980×900
1980×600
1980×700
1980×800
720×520
720×620
820×520
2180×900
2180×700
ベージュ(マンセル5Y7/1)
内容量1個注文コード52647744品番JO1970-50
参考基準価格(税別)¥277,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)460、(ハンドル下)420材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)170.4使用ハンドルKH-150A(キー付防水平面ハンドル大)基板寸法(mm)1780×600構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、自立形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1946×700×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする