CDNSC125-420-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSC SMC 52647761

 

CDNSC125-420-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSC SMC 52647761
CDNSC125-420-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSC SMC 52647761

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)420注文コード52647761品番CDNSC125-420-D
参考基準価格(税別)¥173,860販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)420クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする