曜日別特売
CDNSF125-1300-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSF SMC 52648583

 

CDNSF125-1300-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSF SMC 52648583
CDNSF125-1300-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSF SMC 52648583

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1300チューブ内径(Φmm)125オートスイッチ種類M9BW注文コード52648583品番CDNSF125-1300-D-M9BW
参考基準価格(税別)¥220,170販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)1300クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする