POT1812-20A 屋外盤用キャビネット POT 河村電器産業 52648663

屋外盤用キャビネット POT

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)165、(ハンドル下)135
基板寸法(mm)1710×1100
ベージュ(マンセル5Y7/1)
内容量1個注文コード52648663品番POT1812-20A
参考基準価格(税別)¥328,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)165、(ハンドル下)135材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)149.4基板寸法(mm)1710×1100ドア両扉構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1830×1200×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする