曜日別特売
SW-901 SWシステム 裏面付吊リ車 アトムリビンテック 52648768

SW-901 SWシステム 裏面付吊リ車 アトムリビンテック 52648768
SW-901 SWシステム 裏面付吊リ車 アトムリビンテック 52648768

SWシステム 裏面付吊リ車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード52648768品番SW-901
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。

付属品なべタッピンねじ 4×20 2本材質POM、亜鉛合金、PPアイボリーベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする